Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbelspatel

Dubbelspatel

150 mm, 17×23 / 22×30 mm
Catalogus # 231-1283
Leverancier:   BOCHEM
Dubbelspatel
Catalogus # 231-1283
Leverancier:  BOCHEM
Dubbelspatel
Dubbelspatel

150 mm, 17×23 / 22×30 mm

Price
6,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel 18/10.

  • With two reversed spoon ends
  • Handle Ø 5 mm
Specificaties
  • Lengte:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Lepelmaat:
    17×23 / 22×30 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.