Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryodozen B40/D40

Cryodozen B40/D40

zwart, 130×130×75/80 mm
N° de catalogue GLWAD70S
Fournisseur:   GLW
Cryodozen B40/D40
N° de catalogue GLWAD70S
Fournisseur:  GLW
Cryodozen B40/D40
Cryodozen B40/D40

zwart, 130×130×75/80 mm

Prix
7,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Cryoboxes, PP, natural or coloured, without divider.

  • Autoclavable up to +121 °C and use in freezer down to –90 °C
  • The included clear lid offers a view of the contents without opening the cryobox
  • Without drainage holes in base for catching drips or store fluids (leakproof only at bottom up to 40 mm)
  • For light sensitive samples please choose the colour Black/black

The boxes comes without compartments, in addition they can be used with GLW dividers for individual configuration.They are suitable to store non standardised tubes, stone samples, small items and more. Inner dimension of the box: 124×124 mm, outer dimension of the box: 130×130 mm.

D40-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box – height 45 mm / Lid - height 0 up to 10 mm
D60-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box – height 45 mm / Lid - height 7 mm
D70-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box – height 45 mm / Lid - height 30 up to 35 mm
D90-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box – height 45 mm / Lid - height 45 up to 50 mm.

Documents

Spécifications
  • Uitw. b×d×h:
    130×130×75/80 mm
  • Kleur:
    zwart
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • GLWAL10
    Etikethouder, transparant, PP, met 20 papieren etiketten, 34 × 100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 20 ST - 8,75 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • 211-0349
    Dividers, PP, natural, length 121 mm, height 27 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 0,43 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • GLWAZP66
    Dividers, PP, natural, 6×6 compartments 19×19 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 4,37 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • 211-0538
    5×5 vakjes van 24×24 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1,97 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Disponibilité
    Prix
  • 211-0537
    Divider, cardboard, natural, 10×10, compartments size 11,6×11,6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1,97 €