Maatcilinders
250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 2 ± ml
Catalog # 612-0430
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, tall form, autoclavable, class B.
- Hexagonal base with non-slip, anti-suction feature, spout, excellent chemical resistance, no meniscus to confuse readings
- Recycling codes and batch code on each cylinder
- Autoclavable - Does not affect accuracy
Note: The product is suitable for lab washing machines, however, a temperature of below 60°C should be used to prevent damage.
Certificeringen: ISO 6706
Specifications
- Capaciteit:250 ml
- Hoogte:315 mm
- Indeling:2,0 ml
- Tolerantie:2 ± ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



