Vacuum filtering flasks, Büchner, with screwthread connector
2000 ml, 260 mm, 166 mm, 60 mm
Catalogus # 511-0777
Leverancier: SciLabware
Vacuum filtering flasks, Büchner, with screwthread connector
Catalogus # 511-0777
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
- Side arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9 mm bore vacuum tubing
- With tooled neck to accept a rubber stopper or cone
Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications.
Certificeringen: Complies with ISO 6556
Specificaties
- Ø uitw.:166 mm
- Capaciteit:2000 ml
- Hoogte:260 mm
- Seq:08
- Ø inw. hals:60 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



