Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Maalkogels

Grinding ball, Glas, 0,50 - 0,75 mm, MM 200/MM 400
  412-0069
Maalkogels
  412-0069
Maalkogels
Maalkogels

Grinding ball, Glas, 0,50 - 0,75 mm, MM 200/MM 400

 
56,70 €
   
1 * 0,5 kg
 
 
  • Ø:
    0,50 - 0,75 mm
  • Omschrijving:
    Grinding ball
  • Materiaal:
    Glas
  • Seq:
    03
  • Voor gebruik met:
    MM 200/MM 400
Accessories

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-0038
    Maalkogels
    Zirconiumoxyde
    20 mm
       
    1 * 1 ST - 111,00 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-2866
    Maalkogels
    Wolfraamcarbide
    10 mm
       
    1 * 1 ST - 46,20 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-2865
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    10 mm
       
    1 * 1 ST - 3,30 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-0036
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    20 mm
       
    1 * 1 ST - 13,70 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-2864
    Maalkogels
    Gehard staal
    10 mm
       
    1 * 1 ST - 2,40 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-0079
    Maalkogels
    Agaat
    10 mm
       
    1 * 1 ST - 10,50 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.