Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Maalkogels

Maalkogels

Grinding ball, Roestvrij staal, 5 mm, MM 200/MM 400
Catalogus # 412-0070
Leverancier:   Retsch GmbH
Maalkogels
Catalogus # 412-0070
Leverancier:  Retsch GmbH
Maalkogels
Maalkogels

Grinding ball, Roestvrij staal, 5 mm, MM 200/MM 400

Price
144,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Ø:
    5 mm
  • Omschrijving:
    Grinding ball
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    20
  • Voor gebruik met:
    MM 200/MM 400
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Maalkogels
    Maalkogels
    412-0038
    Zirconiumoxyde
    20 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 111,00 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Maalkogels
    Maalkogels
    412-2866
    Wolfraamcarbide
    10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 46,20 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Maalkogels
    Maalkogels
    412-2865
    Roestvrij staal
    10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 3,30 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Maalkogels
    Maalkogels
    412-0036
    Roestvrij staal
    20 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 13,70 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Maalkogels
    Maalkogels
    412-2864
    Gehard staal
    10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 2,40 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Maalkogels
    Maalkogels
    412-0079
    Agaat
    10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 10,50 €