Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Maalkogels

Maalkogels, Wolfraamcarbide, 20 mm
Catalogus # 412-0037
Leverancier:   Retsch GmbH
Maalkogels
Catalogus # 412-0037
Leverancier:  Retsch GmbH
Maalkogels
Maalkogels

Maalkogels, Wolfraamcarbide, 20 mm

Price
162,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Ø:
    20 mm
  • Omschrijving:
    Maalkogels
  • Materiaal:
    Wolfraamcarbide
  • Seq:
    15
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Grinding ball
    Grinding ball
    412-2912
    Agaat
    5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 6,80 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Grinding ball
    Grinding ball
    412-3131
    Gehard staal
    5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1,60 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Grinding ball
    Grinding ball
    412-3141
    Roestvrij staal
    5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1,70 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Grinding ball
    Grinding ball
    412-3151
    Wolfraamcarbide
    5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 17,90 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.