Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Maalkogels

Maalkogels

Maalkogels, Agaat, 10 mm
Catalogus # 412-0079
Leverancier:   Retsch GmbH
Maalkogels
Catalogus # 412-0079
Leverancier:  Retsch GmbH
Maalkogels
Maalkogels

Maalkogels, Agaat, 10 mm

Price
10,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Ø:
    10 mm
  • Omschrijving:
    Maalkogels
  • Materiaal:
    Agaat
  • Seq:
    07
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Grinding ball
    Grinding ball
    412-2912
    Agaat
    5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 6,80 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Grinding ball
    Grinding ball
    412-3131
    Gehard staal
    5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1,60 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Grinding ball
    Grinding ball
    412-3141
    Roestvrij staal
    5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1,70 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Grinding ball
    Grinding ball
    412-3151
    Wolfraamcarbide
    5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 17,90 €

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.