Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Infuusflessen

Infuusflessen

met schroefdraad, 3000 ml, GL 38
Catalogus # ALUG1000112
Leverancier:   APG Europe
Infuusflessen
Catalogus # ALUG1000112
Leverancier:  APG Europe
Infuusflessen
Infuusflessen

met schroefdraad, 3000 ml, GL 38

Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents

Gemaakt van type 1 helder glas.

Met graduatie, met felskraag of schroefhals, zonder sluitingen.

Documents

Specificaties
  • Schroefdraad:
    GL 38
  • Capaciteit:
    3000 ml
  • Omschrijving:
    met schroefdraad
  • Seq:
    08
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Schroefdoppen uit aluminium met opening zonder gummy-inlage, 24 mm Ø, voor flessen van 30 tot 100 ml
    Schroefdoppen uit aluminium met opening zonder gummy-inlage, 24 mm Ø, voor flessen van 30 tot 100 ml
    215-1989
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 0,30 €

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.