Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Transporttrolleys

Transporttrolleys

Transporttrolley MSW 8×5/4, standaard versie, 4 legborden B×D: 800×500 mm, 900×600×1280 mm, 4
Catalog # 139-9945
Supplier:   HUPFER METALLWERKE
Transporttrolleys
Catalog # 139-9945
Supplier:  HUPFER METALLWERKE
Transporttrolleys
Transporttrolleys

Transporttrolley MSW 8×5/4, standaard versie, 4 legborden B×D: 800×500 mm, 900×600×1280 mm, 4

Price
1 050,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Transporttrolley met roestvrijstalen constructie van hoogwaardige kwaliteit, compleet met 25 mm diepe legborden. Legborden met afgeschuinde randen voor het comfort van de gebruiker.

  • Bumper-type deflectoren om de muren te beschermen
  • Antistatische banden
  • Chassis compleet met vier zwenkwielen, de voorste twee kunnen vastgezet worden

Documents

Specifications
  • Omschrijving:
    Transporttrolley MSW 8×5/4, standaard versie, 4 legborden B×D: 800×500 mm
  • Seq:
    5
  • b×d×h:
    900×600×1280 mm
  • Leggers:
    4
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • HUPF0114502
    Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 228,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.