Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Transporttrolleys

Transporttrolleys

Transporttrolley MSW 8×5/2, standaard versie, 2 legborden B×D: 800×500 mm, 900×600×960 mm, 2
Catalogus # 139-9940
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Transporttrolleys
Catalogus # 139-9940
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Transporttrolleys
Transporttrolleys

Transporttrolley MSW 8×5/2, standaard versie, 2 legborden B×D: 800×500 mm, 900×600×960 mm, 2

Price
638,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Transporttrolley met roestvrijstalen constructie van hoogwaardige kwaliteit, compleet met 25 mm diepe legborden. Legborden met afgeschuinde randen voor het comfort van de gebruiker.

  • Bumper-type deflectoren om de muren te beschermen
  • Antistatische banden
  • Chassis compleet met vier zwenkwielen, de voorste twee kunnen vastgezet worden

Documents

Specificaties
  • Omschrijving:
    Transporttrolley MSW 8×5/2, standaard versie, 2 legborden B×D: 800×500 mm
  • Seq:
    3
  • b×d×h:
    900×600×960 mm
  • Leggers:
    2
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
    Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
    HUPF0114502
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 228,00 €