Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rotoren

Rotoren

Swingoutrotor LH-4000, 4x1000 ml, 4400 min-1, 5350×g
Catalogus # 521-1027
Leverancier:   Thermo Scientific
Rotoren
Catalogus # 521-1027
Leverancier:  Thermo Scientific
Rotoren
Rotoren

Swingoutrotor LH-4000, 4x1000 ml, 4400 min-1, 5350×g

Price
3 330,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Swingoutrotor LH-4000, 4x1000 ml, 4400 min-1, 5350×g
  • Seq:
    04
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Deksel voor de insluiting van biologische agentia, aerosoldicht, voor ronde bekers, voor swing-out rotoren LH-4000W en LH-4000
    Deksel voor de insluiting van biologische agentia, aerosoldicht, voor ronde bekers, voor swing-out rotoren LH-4000W en LH-4000
    SORV75006421
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST - 194,00 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Adapter voor 20×50 ml conische zelfstaande buisjes voor eenmalig gebruik (29×177 mm), voor gebruik met LH-4000W en LH-4000-rotoren met ronde bekers
    Adapter voor 20×50 ml conische zelfstaande buisjes voor eenmalig gebruik (29×177 mm), voor gebruik met LH-4000W en LH-4000-rotoren met ronde bekers
    SORV75006533
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 207,00 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Biocontainment sealing lid, for round bucket, for LH-4000W rotor
    Biocontainment sealing lid, for round bucket, for LH-4000W rotor
    521-0171
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST - 194,00 €