Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Micro-dompelfilters

3, 6 mm, 100 mm, 10 mm
  SCOT258571308
Micro-dompelfilters
  SCOT258571308
Micro-dompelfilters
Micro-dompelfilters

3, 6 mm, 100 mm, 10 mm

 
408,00 €
   
1 * 10 ST
 

Micro-dompelfilter voor omgekeerde filtratie, zoals extractie, van helder filtraat (niet het filterresidu).

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale thermische expansie

Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.

 
  • Porositeit:
    3
  • Buis Ø uitw.:
    6 mm
  • Seq:
    03
  • Filtermaat:
    10 mm
  • Buislengte:
    100 mm