Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Druppelflessen,. DURAN®

Druppelflessen,. DURAN®

50 ml, amber, 79 mm
Catalogus # 215-6221
Leverancier:   DWK Life Sciences
Druppelflessen,. DURAN®
Catalogus # 215-6221
Leverancier:  DWK Life Sciences
Druppelflessen,. DURAN®
Druppelflessen,. DURAN®

50 ml, amber, 79 mm

Price
15,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Natronkalkglas, helder of bruin.

  • Goede chemische en fysische eigenschappen
  • Te gebruiken bij toepassingen zonder hoge thermische belasting
  • Vervangbare glazen NS-pipet met rubber peertje

Bruin ter bescherming van lichtgevoelige stoffen.

Specificaties
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Kleur:
    amber
  • Hoogte:
    79 mm
  • Cat. No.:
    215-6221
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement pipette for 100 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 116 mm, Ø 9 mm
    Replacement pipette for 100 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 116 mm, Ø 9 mm
    SCOT232712405
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 74,00 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement pipette for 50 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 98 mm, Ø 9 mm
    Replacement pipette for 50 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 98 mm, Ø 9 mm
    SCOT232711709
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 71,00 €

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.