Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Maalkogels

Maalkogels

Grinding ball, Roestvrij staal, 12 mm, MM 200/MM 400
Catalog # 412-3145
Supplier:   Retsch GmbH
Maalkogels
Catalog # 412-3145
Supplier:  Retsch GmbH
Maalkogels
Maalkogels

Grinding ball, Roestvrij staal, 12 mm, MM 200/MM 400

Price
4,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Omschrijving:
    Grinding ball
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    38
  • Voor gebruik met:
    MM 200/MM 400
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0038
    Maalkogels
    Zirconiumoxyde
    20 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 111,00 €

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2866
    Maalkogels
    Wolfraamcarbide
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 46,20 €

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2865
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 3,30 €

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0036
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    20 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 13,70 €

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2864
    Maalkogels
    Gehard staal
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 2,40 €

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0079
    Maalkogels
    Agaat
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 10,50 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.