Adapter
Adapter voor ronde beker van 100 ml, 4×9/15 ml (17,5×100 mm), 2800×g
Catalogus # 521-0036
Leverancier: EPPENDORF
Ga naar:
Product Details & Documents
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Adapter voor ronde beker van 100 ml, 4×9/15 ml (17,5×100 mm), 2800×g
- Seq:33
- Cat. No.:521-0036
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage



