Adapter
Adapter voor ronde beker van 100 ml, 1×25 ml (25×100 mm), 2900×g
Catalogus # 521-0029
Leverancier: EPPENDORF
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Adapter voor ronde beker van 100 ml, 1×25 ml (25×100 mm), 2900×g
- Seq:33
- Cat. No.:521-0029
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



