Adapter
Adapter voor ronde beker van 90 ml, voor 2 standaardbuizen 25 ml, voor rotor A-4-38
Catalogus # 522-1155
Leverancier: EPPENDORF
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Adapter voor ronde beker van 90 ml, voor 2 standaardbuizen 25 ml, voor rotor A-4-38
- Seq:32
- Cat. No.:522-1155
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage



