Adapter
Stalen hulzen, 15 ml, binnendiameter van 17 mm, diepte van 92 mm, voor gebruik met rotor F-35-30-17
Catalogus # 522-1161
Leverancier: EPPENDORF
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Stalen hulzen, 15 ml, binnendiameter van 17 mm, diepte van 92 mm, voor gebruik met rotor F-35-30-17
- Seq:71
- Cat. No.:522-1161
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



