Pipetcontroller, PIPETBOY acu 2
Pipetboy acu transparant
Catalogus # 613-4438
Leverancier: INTEGRA Biosciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Pipetcontroller voor glas en kunststof pipetten vanaf 0,1 to 100 ml.
- Lichtgewicht (195 g), verbeterde ergonomie voor stressvrij pipetteren zonder vermoeidheid
- De pipetteersnelheid kan eenvoudig vooraf worden ingesteld via een duimwieltje; de snelheid wordt vervolgens eenvoudig geregeld met de vingertoppen
- Autoclaveerbaar neusstuk en eenvoudig te vervangen hydrofoob filter voor betrouwbare bescherming
- LED biedt een duidelijke informatie over de oplaadstatus van de batterij
- Eenvoudige identificatie van de juiste controller dankzij kleurcodering
- Maximale pipetteersnelheid: 13,5 ml/s (met pipet van 50 ml)
De tweede generatie PIPETBOY acu is uitgerust met de nieuwste technologie voor een verhoogde pipetteersnelheid en een aanzienlijke gewichtsreductie van het instrument. Deze nieuwe functies in combinatie met de ongewijzigde belangrijkste voordelen zorgen voor een verbeterde ergonomische pipetteerervaring.
: Geleverd met een oplaadbare batterij (Li-ion), wandhouder, netadapter en 0,45 µm steriel filter. Extra filters (0,2 en 0,45 µm) kunnen afzonderlijk worden besteld.
: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Pipetboy acu transparant
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reservefilter, niet-steriel, 0,2 μm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reservefilter, steriel, 0,2 μm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Standaard voor PIPETBOY (acu, pro, comfort) en VACUBOYStandaard voor PIPETBOY (acu, pro, comfort) en VACUBOYINTG155065Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 101,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Deksel batterijcompartiment, rood
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Deksel batterijcompartiment, groen
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Deksel batterijcompartiment, klassiek
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Deksel batterijcompartiment, blauw
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Wandbevestiging voor PIPETBOY acu 2
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Deksel batterijcompartiment, paars
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Deksel batterijcompartiment, transparant
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- O-ring
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Behuizing neusdeel, turquoise, incl. O-ring
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Filterrubber, siliconen, voor plaatsing van het filter in het neusdeelFilterrubber, siliconen, voor plaatsing van het filter in het neusdeel613-4435Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 14,30 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Neusdeel compleet, turquoise, voor klassieke en transparante modellenNeusdeel compleet, turquoise, voor klassieke en transparante modellen612-0789Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 85,10 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Mains adapter EU, 230 VAC
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Batterij 9 V, NiMH, voor PIPETBOY acu
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Neusstukbehuizing, grijs, incl. O-ring
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reservefilter, niet-steriel, 0,45 μm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reservefilter, steriel, 0,45 μm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Batterij, lithium-polymeer, voor PIPETBOY acu 2Batterij, lithium-polymeer, voor PIPETBOY acu 2INTG155066Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 98,30 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Neusdeel compleet, grijs, voor groene, rode, blauwe, paarse modellenNeusdeel compleet, grijs, voor groene, rode, blauwe, paarse modellenINTG155070Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 85,10 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Pipetsteun, siliconen, voor plaatsing van de pipet in het neusdeelPipetsteun, siliconen, voor plaatsing van de pipet in het neusdeel612-0922Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 15,00 €



