Patroonbrander
Brander met 400 ml gasvulling, Butaan/propaan, 1400 °C
Catalogus # 451-2200
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrijstalen brander voor propaan/butaanmix. Voor temperaturen tot 1400 °C.
- Met luchtregeling en naaldventiel
Ø×H: 105 × 215 mm
Ø×H: 105×215 mm
Levering: Geleverd met patroon, navulpatronen zijn verkrijgbaar als toebehoren.
Specificaties
- Max. temp.:1400 °C
- Omschrijving:Brander met 400 ml gasvulling
- Voor:Butaan/propaan
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Gasvulling, 400 ml



