Slangen
4,00 mm, 1,50 mm, 7,00 mm
Catalogus # 228-3742
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
[EN]PVC CLEAR TUBING 4x7X1,5MM 1 * 100 m Catalogus #228-3836
Product 228-3836 is een vervanging voor 228-3742, maar verschilt per merk, verpakking of hoeveelheid.
Product Details & Documents
PVC, transparant
High flexibility, good chemical resistance
- Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
- Good value, large size rolls
Universal tubing for a wide range of applications. The preferred option where the flow of liquids has to be observed. Not suitable for operation under vacuum or pressure.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
Specificaties
- Buis ext.Ø:7,00 mm
- Buis int.Ø:4,00 mm
- Wanddikte:1,50 mm
- Seq:15
- Cat. No.:228-3742
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



