Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Infuusflessen

met schroefdraad, 60 ml, GL 24
Catalogus # 215-1978
Leverancier:   APG Europe
Infuusflessen
Catalogus # 215-1978
Leverancier:  APG Europe
Infuusflessen
Infuusflessen

met schroefdraad, 60 ml, GL 24

Price
268,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 110 ST
Product Details & Documents

Gemaakt van type 1 helder glas.

Met graduatie, met felskraag of schroefhals, zonder sluitingen.

 

Specificaties
  • Schroefdraad:
    GL 24
  • Capaciteit:
    60 ml
  • Omschrijving:
    met schroefdraad
  • Seq:
    02
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Schroefdoppen uit aluminium met opening zonder gummy-inlage, 24 mm Ø, voor flessen van 30 tot 100 ml
    Schroefdoppen uit aluminium met opening zonder gummy-inlage, 24 mm Ø, voor flessen van 30 tot 100 ml
    215-1989
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 0,30 €