Hydrometers
Hydrometer voor HNO₃, 45 - 96 %, 1 %, 270 mm
N° de catalogue AMARH860628
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
Hydrometers (areometers) for nitric acid (HNO₃).
Spécifications
- Omschrijving:Hydrometer voor HNO₃
- Lengte:270 mm
- Seq:12
- Indeling:1 %
- Meetbereik:45 - 96 %



