Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Maalkogels

Maalkogels

Grinding ball, Zirconiumoxyde, 3 mm, MM 200/MM 400
Catalogus # 412-0285
Leverancier:   Retsch GmbH
Maalkogels
Catalogus # 412-0285
Leverancier:  Retsch GmbH
Maalkogels
Maalkogels

Grinding ball, Zirconiumoxyde, 3 mm, MM 200/MM 400

Price
811,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Specificaties
  • Ø:
    3 mm
  • Omschrijving:
    Grinding ball
  • Materiaal:
    Zirconiumoxyde
  • Seq:
    08
  • Voor gebruik met:
    MM 200/MM 400
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Maalkogels
    Maalkogels
    412-0038
    Zirconiumoxyde
    20 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 111,00 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Maalkogels
    Maalkogels
    412-2866
    Wolfraamcarbide
    10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 46,20 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Maalkogels
    Maalkogels
    412-2865
    Roestvrij staal
    10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 3,30 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Maalkogels
    Maalkogels
    412-0036
    Roestvrij staal
    20 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 13,70 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Maalkogels
    Maalkogels
    412-2864
    Gehard staal
    10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 2,40 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Materiaal
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • Maalkogels
    Maalkogels
    412-0079
    Agaat
    10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 10,50 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.