Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Maalkogels

Grinding ball, Roestvrij staal, 5 mm, MM 200/MM 400
  412-3141
Maalkogels
  412-3141
Maalkogels
Maalkogels

Grinding ball, Roestvrij staal, 5 mm, MM 200/MM 400

 
1,70 €
   
1 * 1 ST
 
 
  • Ø:
    5 mm
  • Omschrijving:
    Grinding ball
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    17
  • Voor gebruik met:
    MM 200/MM 400
Accessories

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-0038
    Maalkogels
    Zirconiumoxyde
    20 mm
       
    1 * 1 ST - 111,00 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-2866
    Maalkogels
    Wolfraamcarbide
    10 mm
       
    1 * 1 ST - 46,20 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-2865
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    10 mm
       
    1 * 1 ST - 3,30 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-0036
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    20 mm
       
    1 * 1 ST - 13,70 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-2864
    Maalkogels
    Gehard staal
    10 mm
       
    1 * 1 ST - 2,40 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-0079
    Maalkogels
    Agaat
    10 mm
       
    1 * 1 ST - 10,50 €