Vacuümslangen
Rubber vacuum tubing, DN 20, 19,00 mm, 13,00 mm, 45,00 mm
Catalogus # 189-3114
Leverancier: VACUUBRAND
Ga naar:
Product Details & Documents
Rubber.
- Dikwandige, stabiele en flexibele rubber slangen
- Voor een goede afdichting aan slangkoppelingen
- Leverbaar per meter
Documents
MB_Vakuumschlaeuche_Kautschuk
Technische tekening
VACU20686001_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Buis ext.Ø:45,00 mm
- Buis int.Ø:19,00 mm
- Wanddikte:13,00 mm
- Omschrijving:Rubber vacuum tubing, DN 20
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



