Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuümslangen

Vacuümslangen

Rubber vacuum tubing, DN 10, 10,00 mm, 10,00 mm, 30,00 mm
Catalog # 189-3112
Supplier:   VACUUBRAND
Vacuümslangen
Catalog # 189-3112
Supplier:  VACUUBRAND
Vacuümslangen

Rubber vacuum tubing, DN 10, 10,00 mm, 10,00 mm, 30,00 mm

Price
44,90 €
Log in for availability
1 * 1 m
Product Details & Documents

Rubber.

  • Dikwandige, stabiele en flexibele rubber slangen
  • Voor een goede afdichting aan slangkoppelingen
  • Leverbaar per meter

Documents

Specifications
  • Buis ext.Ø:
    30,00 mm
  • Buis int.Ø:
    10,00 mm
  • Wanddikte:
    10,00 mm
  • Omschrijving:
    Rubber vacuum tubing, DN 10