Dialysebuisjes, Biotech CE
100 kD, 24 mm, 15 mm, 1,8 ml/cm
Catalogus # 734-0597
Leverancier: Spectrum Laboratories
Ga naar:
Product Details & Documents
Hydrofiele cellulose-ester.
- Geen voorbehandeling nodig
Mag niet worden blootgesteld aan organische oplosmiddelen bij concentraties van meer dan 5%.
Supplied wet in 0,1% sodium azide
Levering: Wordt nat geleverd in 0,05% of 0,1% natriumazide.
Specificaties
- Ø:15 mm
- MWCO:100 kD
- Vol./ Lengte:1,8 ml/cm
- Breedte vlak:24 mm
- Seq:27
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



