Centrifugeerbuizen, Nalgene®
15 ml, 17×120,1 mm, -, 6000×g
Catalogus # 525-2811
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Centrifugeerbuizen, Nalgene®
Catalogus # 525-2811
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PC, conische bodem ,zonder rand, gegradueerd, autoclaveerbaar.
- Transparant, ingegoten graduaties
- Weerstaat krachten tot 6000 ×g
- Ideaal voor geloelde of niet-gekoelde centrifuges
Specificaties
- Sluitingstype:-
- Ø×L:17×120,1 mm
- Capaciteit:15 ml
- RCF max.:6000×g
- Cat. No.:525-2811
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



