Vacuümflessen, Nalgene®
20 l, 284 mm, 64 mm, 533 mm, 83B
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Vacuümflessen, Nalgene®
Catalogus # 216-8732
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, met witte PP-schroefdop (83B) en TPE-dichting.
- Zeer goede chemische bestendigheid, hittebestendig tot 135 °C
- Dikwandig, zware constructie, onbuigzaam, onbreekbaar, lekvrij
- Houden bij vacuümtoepassingen een absoluut vacuüm vast gedurende meer dan 8 uur (bij 20 °C)
Ideaal voor gebruik als vacuümfles. Gebruik voor vacuümtoepassingen de schroefdoppen met snelsluiting voor vullen en ventileren (artikelnummers 216-4385 t/m 216-4388). Niet geschikt voor overdruktoepassingen. Ze zijn met name geschikt voor vloeistofoverdracht en filtratie, en voor gebruik bij biotechnologische toepassingen.
Specificaties
- Ø uitw.:284 mm
- Schroefdraad:83B
- Capaciteit:20 l
- Hoogte:533 mm
- Ø inw. hals:64 mm
- Cat. No.:216-8732
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



