Vacuümflessen, Nalgene®
10 l, 250 mm, 64 mm, 389 mm, 83B
Doorschijnend PP, met witte PP-schroefdop (83B) en TPE-dichting.
- Zeer goede chemische bestendigheid, hittebestendig tot 135 °C
- Dikwandig, zware constructie, onbuigzaam, onbreekbaar, lekvrij
- Houden bij vacuümtoepassingen een absoluut vacuüm vast gedurende meer dan 8 uur (bij 20 °C)
Ideaal voor gebruik als vacuümfles. Gebruik voor vacuümtoepassingen de schroefdoppen met snelsluiting voor vullen en ventileren (artikelnummers 216-4385 t/m 216-4388). Niet geschikt voor overdruktoepassingen. Ze zijn met name geschikt voor vloeistofoverdracht en filtratie, en voor gebruik bij biotechnologische toepassingen.
- Ø uitw.:250 mm
- Schroefdraad:83B
- Capaciteit:10 l
- Hoogte:389 mm
- Ø inw. hals:64 mm
- Cat. No.:216-8731
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



