Druppelflessen,. DURAN®
100 ml, amber, 105 mm
Catalogus # 215-6222
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Natronkalkglas, helder of bruin.
- Goede chemische en fysische eigenschappen
- Te gebruiken bij toepassingen zonder hoge thermische belasting
- Vervangbare glazen NS-pipet met rubber peertje
Bruin ter bescherming van lichtgevoelige stoffen.
Specificaties
- Capaciteit:100 ml
- Kleur:amber
- Hoogte:105 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Replacement pipette for 100 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 116 mm, Ø 9 mmReplacement pipette for 100 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 116 mm, Ø 9 mmSCOT232712405Log in voor beschikbaarheid1 * 10 ST - 74,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Replacement pipette for 50 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 98 mm, Ø 9 mmReplacement pipette for 50 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 98 mm, Ø 9 mmSCOT232711709Log in voor beschikbaarheid1 * 10 ST - 71,00 €



