Maatcilinders
250 ml, 2 ml, 315 mm, 2 ± ml, 41 mm
Catalogus # 612-0940
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, zeer doorschijnend, hoog model.
- Met schenktuit en met vijfhoekige voet voor uitstekende stabiliteit
- Waterafstotende wanden, absoluut geen meniscus, uitstekende chemische bestendigheid
- Permanente en precieze schaalverdeling in reliëf
ISO 6706, BS 5404
Certificeringen: ISO 6706, BS 5404
Specificaties
- Ø:41 mm
- Capaciteit:250 ml
- Hoogte:315 mm
- Seq:06
- Indeling:2 ml
- Tolerantie:2 ± ml
- Cat. No.:612-0940
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



