Maatcilinders
25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml, 19 mm
Catalogus # 612-0937
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, zeer doorschijnend, hoog model.
- Met schenktuit en met vijfhoekige voet voor uitstekende stabiliteit
- Waterafstotende wanden, absoluut geen meniscus, uitstekende chemische bestendigheid
- Permanente en precieze schaalverdeling in reliëf
ISO 6706, BS 5404
Certifications: ISO 6706, BS 5404
Specificaties
- Ø:19 mm
- Capaciteit:25 ml
- Hoogte:195 mm
- Seq:02
- Indeling:0,5 ml
- Tolerantie:0,5 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



