Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen, PTFE

Slangen, PTFE

20,0 mm, 1,00 mm, 22,0 mm
Catalogus # 228-1536
Leverancier:   Bohlender
Slangen, PTFE
Catalogus # 228-1536
Leverancier:  Bohlender
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE

20,0 mm, 1,00 mm, 22,0 mm

Price
132,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 m
Product Details & Documents

PTFE, wit, lichtdoorlatend.

  • Uitstekende chemische weerstand
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel

Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.

Temperature resistance: −200 to +260 °C

Specificaties
  • Buis ext.Ø:
    22,0 mm
  • Buis int.Ø:
    20,0 mm
  • Wanddikte:
    1,00 mm
  • Seq:
    32
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.