Pasteurpipetten, Falcon®
3,0 ml, 152 mm, +, Individueel, 500/verpakking
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
PE, voor eenmalig gebruik.
- Met schaalverdelingsaanduidingen van 1 ml en 2 ml
- Kleine punt zorgt voor consistente reproductie van druppelgrootte
Bestelinformatie: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.
Documents
Specificaties
- Verpakt:Individueel, 500/verpakking
- Steriel:+
- Capaciteit:3,0 ml
- Lengte:152 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



