Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen, PTFE

Slangen, PTFE

8,00 mm, 1,00 mm, 10,0 mm
Catalog # 228-0753
Supplier:   Bohlender
Slangen, PTFE
Catalog # 228-0753
Supplier:  Bohlender
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE

8,00 mm, 1,00 mm, 10,0 mm

Price
45,70 €
Log in for availability
1 * 1 m
Product Details & Documents

PTFE, wit, lichtdoorlatend.

  • Uitstekende chemische weerstand
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel

Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.

Temperature resistance: −200 to +260 °C

Specifications
  • Buis ext.Ø:
    10,0 mm
  • Buis int.Ø:
    8,00 mm
  • Wanddikte:
    1,00 mm
  • Seq:
    49