Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen, PTFE

Slangen, PTFE

1,00 mm, 0,30 mm, 1,60 mm
Catalogus # 228-0738
Leverancier:   Bohlender
Slangen, PTFE
Catalogus # 228-0738
Leverancier:  Bohlender
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE

1,00 mm, 0,30 mm, 1,60 mm

Price
3,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 m
Product Details & Documents

PTFE, wit, lichtdoorlatend.

  • Uitstekende chemische weerstand
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel

Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.

Temperature resistance: −200 to +260 °C

Specificaties
  • Buis ext.Ø:
    1,60 mm
  • Buis int.Ø:
    1,00 mm
  • Wanddikte:
    0,30 mm
  • Seq:
    10