Slangen, PTFE
0,50 mm, 0,25 mm, 1,00 mm
228-4108
PTFE, wit, lichtdoorlatend.
- Uitstekende chemische weerstand
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel
Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Datasheet
- Buis ext.Ø:1,00 mm
- Buis int.Ø:0,50 mm
- Wanddikte:0,25 mm
- Seq:06
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



