Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Ankerroerders

Ankerroerders

Ankerroerder, 150 mm, 10 mm, 550 mm, 550 mm, 800 min-1
Catalogus # 441-2934
Leverancier:   IKA
Ankerroerders
Catalogus # 441-2934
Leverancier:  IKA
Ankerroerders
Ankerroerders

Ankerroerder, 150 mm, 10 mm, 550 mm, 550 mm, 800 min-1

Price
932,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Vervaardigd uit roestvrij staal. Zorgt voor minimale afzettingen op recipiëntwanden en een gelijkmatige verdeling van hoge mineraalgehalten in vloeistoffen. Ideaal voor het mengen van polymeerreacties. Hoge afschuifkrachten aan de randen.

  • Ideaal voor het roeren van vloeistoffen bij lage toerentallen
  • Geschikt voor het roeren van vloeistoffen met middelhoge tot hoge viscositeit
  • Creëren van een tangentiële stroming
Specificaties
  • Omschrijving:
    Ankerroerder
  • Lengte:
    550 mm
  • Max. toerental:
    800 min-1
  • Schacht Ø:
    10 mm
  • Aslengte:
    550 mm
  • Roerder Ø:
    150 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.