Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Ankerroerders

Ankerroerders

Ankerroerder, 45 mm, 8 mm, 350 mm, 350 mm, 1000 min-1
Catalogus # 441-2931
Leverancier:   IKA
Ankerroerders
Catalogus # 441-2931
Leverancier:  IKA
Ankerroerders
Ankerroerders

Ankerroerder, 45 mm, 8 mm, 350 mm, 350 mm, 1000 min-1

Price
474,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Vervaardigd uit roestvrij staal. Zorgt voor minimale afzettingen op recipiëntwanden en een gelijkmatige verdeling van hoge mineraalgehalten in vloeistoffen. Ideaal voor het mengen van polymeerreacties. Hoge afschuifkrachten aan de randen.

  • Ideaal voor het roeren van vloeistoffen bij lage toerentallen
  • Geschikt voor het roeren van vloeistoffen met middelhoge tot hoge viscositeit
  • Creëren van een tangentiële stroming
Specificaties
  • Omschrijving:
    Ankerroerder
  • Lengte:
    350 mm
  • Max. toerental:
    1000 min-1
  • Schacht Ø:
    8 mm
  • Aslengte:
    350 mm
  • Roerder Ø:
    45 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.