Capillary columns, HP-PLOT Al₂O₃ S
on 7" cage, Capillair, HP-PLOT Al₂O₃ S, 15,00 µm, 0,53 mm, 15 m
HEWL19095P-S21
: Agilent
These columns are with middle range polarity. It is ideal for hydrocarbon analysis, and for resolving acetylene from butane and propylene from isobutane.
Aluminium oxide deactivated with sodium sulfate
- Kolomtype:Capillair
- Filmdikte:15,00 µm
- Ø inw.:0,53 mm
- Omschrijving:on 7" cage
- Lengte:15 m
- Seq:08
- Fase:HP-PLOT Al₂O₃ S
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



