Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Glasparels

Glasparels

Glasparels, massief, 1,00 - 1,30 mm
Catalogus # 201-0084
Leverancier:   E AND R CHEMICALS
Glasparels
Catalogus # 201-0084
Leverancier:  E AND R CHEMICALS
Glasparels
Glasparels

Glasparels, massief, 1,00 - 1,30 mm

Price
28,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents

Natronkalkglas.

Glasparels, type M gebruikt als meng- en roerparels in aerosols, als ventielkogels in sluitingen en voor waterfiltratie in waterwells. Ze worden vooral gebruikt als roer- en mengmedia in aerosolsprays, als ventielen voor flesdoppen en voor de mechanische coating van kleine metalen onderdelen, via een speciaal platingproces (mechanische plating). Dankzij de hoge zuiverheid kunnen uitstekende resultaten worden bereikt bij het malen en dispergeren van pigmenten, verfstoffen, landbouwchemicaliën, farmaceutische producten en cosmetische preparaten. Ze kunnen ook worden gebruikt in waterwells. Ze vervangen filterkorrels in de ringvormige ruimte.

Glasparels, type S gebruikt voor vermalen, wegmarkering, glasparelstralen, staalstralen, als vulmiddel. Ze zijn zeer geschikt als maal- en dispergeermedia in horizontale en verticale parelmolens voor nat vermalen van verf, pigmenten, verfstoffen, inkt, landbouwchemicaliën en mineralen. Als vulmiddel voor chemicaliën, papier en plastic.

Voldoet aan EC-richtlijn 1935/2004/EC

Documents

Specificaties
  • Ø:
    1,00 - 1,30 mm
  • Omschrijving:
    Glasparels, massief
  • Seq:
    14
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.