Transporttrolleys
Transportwagen MSSW 10x6/4, zwaar uitgevoerd, 4 schappen B×D: 1095 × 695 mm, , 1095×695×1325 mm, 4
N° de catalogue HUPF7504120
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Transporttrolleys
N° de catalogue HUPF7504120
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
New Product
Irregular Voltage
Aller à :
Product Details & Documents
Transporttrolley met roestvrijstalen constructie van hoogwaardige kwaliteit, compleet met 25 mm diepe legborden. Legborden met afgeschuinde randen voor het comfort van de gebruiker.
- Bumper-type deflectoren om de muren te beschermen
- Antistatische banden
- Chassis compleet met vier zwenkwielen, de voorste twee kunnen vastgezet worden
Documents
Transport trolley MSW
Fiche technique
VWR® For Your Space
Documentation produit
Spécifications
- Omschrijving:Transportwagen MSSW 10x6/4, zwaar uitgevoerd, 4 schappen B×D: 1095 × 695 mm
- Seq:12
- b×d×h:1095×695×1325 mm
- Leggers:4
- Cat. No.:HUPF7504120
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
- HUPF0114502Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelvesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 228,00 €



