Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Buretten
Burette, with Straight Glass Stopcock
Burette, with Straight Glass Stopcock
Burette, with Straight Glass Stopcock
NEUB0121-035-1000
:
NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
New Product
Burette, with Straight Glass Stopcock
NEUB0121-035-1000
:
NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
New Product
Capaciteit:
35 ml
Omschrijving:
Burette, with 1× glass stopcock NS14,5, 2× olive 8 mm
Indeling:
0 - 2 ml in 0,05 and 3 - 35 ml in 0,1 ml
VPE:
1