Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Seringues à usage unique, 2 pièces, HENKE-JECT®

Seringue à usage unique, embout Luer, 10 ml
N° de catalogue HSWA8300063467
Fournisseur:   HENKE SASS WOLF
Seringues à usage unique, 2 pièces, HENKE-JECT®
N° de catalogue HSWA8300063467
Fournisseur:  HENKE SASS WOLF
Seringues à usage unique, 2 pièces, HENKE-JECT®
Seringues à usage unique, 2 pièces, HENKE-JECT®

Seringue à usage unique, embout Luer, 10 ml

Prix
301,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.100 ST
Product Details & Documents

À usage unique, deux parties, sans aiguille, cylindre en PP et piston en PE, sans latex et sans huile de silicone Des seringues sont également disponibles avec un embout buccal spécialement conçu pour éviter toute connexion Luer ou hypodermique accidentelle, en volumes de 5 ou 10 ml. Incompatible avec les aiguilles d'injection. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

  • Position définie du piston au volume « 0 » pour sentir quand le piston est complètement inséré
  • Aucun espace mort pour la seringue d'insuline et de tuberculine de 1 ml
  • Graduation étendue pour une plus large gamme d'applications
  • Arrêt de sécurité positif pour éviter les déversements accidentels

Des seringues sont également disponibles avec un embout buccal spécialement conçu pour éviter toute connexion Luer ou hypodermique accidentelle, en volumes de 5 ou 10 ml. Incompatible avec les aiguilles d'injection. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

 :

 :

 :

 : Les versions stériles sont conditionnées sous blister individuel. Les versions non stériles sont conditionnées en vrac.

 :

Spécifications
  • Capacité:
    10 ml
  • Désignation:
    Seringue à usage unique, embout Luer
  • Seq:
    32