Microtubes à centrifuger
2,0 ml, marron, with thread, without screw cap, non graduated, skirted, non sterile, PP, 1000/case
N° de catalogue DELT409113.4
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Made of PP, transparent.
- Autoclavable
- Temperature resistance: −190 to +121 °C
- Certified RNAse, DNAse and pyrogenfree
- Screw caps supplied seperately
- Tubes and caps can be centrifuged up to 17000×g
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Emballage:1000/case
- Type:with thread, without screw cap
- Version:non graduated, skirted, non sterile
- Capacité:2,0 ml
- Couleur:marron
- Matière:PP
- Seq:05
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
- DELT409007.MCap with loop and red silicone O-ring seal, 13×8 mmnaturelConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST - 305,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix



