Microtubes à centrifuger
1,5 ml, marron, with thread, without screw cap, non graduated, skirted, non sterile, PP, 1000/case
N° de catalogue DELT409113.2
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Made of PP, transparent.
- Autoclavable
- Temperature resistance: −190 to +121 °C
- Certified RNAse, DNAse and pyrogenfree
- Screw caps supplied seperately
- Tubes and caps can be centrifuged up to 17000×g
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Emballage:1000/case
- Type:with thread, without screw cap
- Version:non graduated, skirted, non sterile
- Capacité:1,5 ml
- Couleur:marron
- Matière:PP
- Seq:03
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
- DELT409007.MCap with loop and red silicone O-ring seal, 13×8 mmnaturelConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST - 305,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



