Pantalon multirisque APC 2 BOLT
Multirisk, gris, L (50), Regular, 96 - 100 cm
N° de catalogue ALSW1030927-BE50
Fournisseur: ALSICO
Aller à :
Product Details & Documents
Pantalon multirisque spécialement conçu pour APC 2.
- Valeur ATPV : 26,6 cal/cm²
- Valeur ATPV : 21 cal/cm²
- Coupe moderne préformée
- Ceinture élastiquée avec boutonnières
- Fermeture à bouton et braguette zippée
- 2 grandes poches latérales droites
- Poche cuisse avec soufflet et poche pour téléphone, fermée par rabat et boutons-pression invisibles
- Double poche pour mètre avec rabat
- 2 grandes poches arrière avec soufflet, renforcées et fermées par rabat et boutons-pression invisibles
- Poches genoux préformées et refermables dans le tissu principal
- Jambes de pantalon extensibles
- Liseré de couleur contrastante
Lavable en machine.
: OEKO-Tex® Standard 100 ; EN 1149-5:2018 ; IEC 61482-2 : 2018 – APC2 ; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1) ; EN 11611:2015 – Classe 2 A1 ; EN 13034 +A1.
:
:
:
:
Spécifications
- Taille de confection:L (50)
- Coupe du tenue:Regular
- Type:Multirisk
- Couleur:gris
- Seq:07
- Tour de taille:96 - 100 cm
- Cat. No.:ALSW1030927-BE50
- Zone à risque:Ignifuge|Antistatique
- Tissu:Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon - Poids:480 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
- Genre:Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:Long



